HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216016
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073855
Sonepar Artikelnummer
120098911
Hersteller Artikelnummer
216016
Hersteller Typ
216016
Hersteller Artikel Nr.:
216016
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.224 kg


