HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216018
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073862
Sonepar Artikelnummer
120098912
Hersteller Artikelnummer
216018
Hersteller Typ
216018
Hersteller Artikel Nr.:
216018
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.221 kg


