HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215148
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072513
Sonepar Artikelnummer
120098799
Hersteller Artikelnummer
215148
Hersteller Typ
215148
Hersteller Artikel Nr.:
215148
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.130 kg


