HAUPA - Presseinsatz sechskant Cu 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216020
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923073879
Sonepar Artikelnummer
120098913
Hersteller Artikelnummer
216020
Hersteller Typ
216020
Hersteller Artikel Nr.:
216020
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.226 kg


