HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215032
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071882
Sonepar Artikelnummer
120098770
Hersteller Artikelnummer
215032
Hersteller Typ
215032
Hersteller Artikel Nr.:
215032
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg


