HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 10/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215862
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172244
Sonepar Artikelnummer
121112749
Hersteller Artikelnummer
215862
Hersteller Typ
215862
Hersteller Artikel Nr.:
215862
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.155 kg


