HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215869
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172930
Sonepar Artikelnummer
121112753
Hersteller Artikelnummer
215869
Hersteller Typ
215869
Hersteller Artikel Nr.:
215869
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.145 kg


