HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215034
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071899
Sonepar Artikelnummer
120098771
Hersteller Artikelnummer
215034
Hersteller Typ
215034
Hersteller Artikel Nr.:
215034
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg


