HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215870
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172282
Sonepar Artikelnummer
121112754
Hersteller Artikelnummer
215870
Hersteller Typ
215870
Hersteller Artikel Nr.:
215870
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.147 kg


