HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215872
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172299
Sonepar Artikelnummer
121112755
Hersteller Artikelnummer
215872
Hersteller Typ
215872
Hersteller Artikel Nr.:
215872
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.114 kg


