HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 25/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215864
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 .. 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172251
Sonepar Artikelnummer
121112750
Hersteller Artikelnummer
215864
Hersteller Typ
215864
Hersteller Artikel Nr.:
215864
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 .. 35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.151 kg


