HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 25/Al 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215036
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071905
Sonepar Artikelnummer
120098772
Hersteller Artikelnummer
215036
Hersteller Typ
215036
Hersteller Artikel Nr.:
215036
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg


