HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 35/Al 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215038
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071912
Sonepar Artikelnummer
120098773
Hersteller Artikelnummer
215038
Hersteller Typ
215038
Hersteller Artikel Nr.:
215038
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg


