HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 50/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215866
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172268
Sonepar Artikelnummer
121112751
Hersteller Artikelnummer
215866
Hersteller Typ
215866
Hersteller Artikel Nr.:
215866
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.149 kg


