HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 50/Al 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215040
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071929
Sonepar Artikelnummer
120098774
Hersteller Artikelnummer
215040
Hersteller Typ
215040
Hersteller Artikel Nr.:
215040
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg


