HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215030
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071875
Sonepar Artikelnummer
120098769
Hersteller Artikelnummer
215030
Hersteller Typ
215030
Hersteller Artikel Nr.:
215030
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.100 kg


