HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN Cu 95/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215868
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172275
Sonepar Artikelnummer
121112752
Hersteller Artikelnummer
215868
Hersteller Typ
215868
Hersteller Artikel Nr.:
215868
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.129 kg


