HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216040
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132941
Sonepar Artikelnummer
120098921
Hersteller Artikelnummer
216040
Hersteller Typ
216040
Hersteller Artikel Nr.:
216040
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.244 kg


