HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216042
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132958
Sonepar Artikelnummer
120098922
Hersteller Artikelnummer
216042
Hersteller Typ
216042
Hersteller Artikel Nr.:
216042
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.235 kg


