HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216044
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132965
Sonepar Artikelnummer
120098923
Hersteller Artikelnummer
216044
Hersteller Typ
216044
Hersteller Artikel Nr.:
216044
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.231 kg


