HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216046
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132972
Sonepar Artikelnummer
120098924
Hersteller Artikelnummer
216046
Hersteller Typ
216046
Hersteller Artikel Nr.:
216046
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.226 kg


