HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216048
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132989
Sonepar Artikelnummer
120098925
Hersteller Artikelnummer
216048
Hersteller Typ
216048
Hersteller Artikel Nr.:
216048
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.229 kg


