HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216050
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132996
Sonepar Artikelnummer
120098926
Hersteller Artikelnummer
216050
Hersteller Typ
216050
Hersteller Artikel Nr.:
216050
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.225 kg


