HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216052
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133009
Sonepar Artikelnummer
120098927
Hersteller Artikelnummer
216052
Hersteller Typ
216052
Hersteller Artikel Nr.:
216052
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.197 kg


