HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216054
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133016
Sonepar Artikelnummer
120098928
Hersteller Artikelnummer
216054
Hersteller Typ
216054
Hersteller Artikel Nr.:
216054
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.193 kg


