HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216056
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133023
Sonepar Artikelnummer
120098929
Hersteller Artikelnummer
216056
Hersteller Typ
216056
Hersteller Artikel Nr.:
216056
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.185 kg


