HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216036
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132927
Sonepar Artikelnummer
120098919
Hersteller Artikelnummer
216036
Hersteller Typ
216036
Hersteller Artikel Nr.:
216036
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.248 kg


