HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216038
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923132934
Sonepar Artikelnummer
120098920
Hersteller Artikelnummer
216038
Hersteller Typ
216038
Hersteller Artikel Nr.:
216038
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.248 kg


