HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215240
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072827
Sonepar Artikelnummer
120098833
Hersteller Artikelnummer
215240
Hersteller Typ
215240
Hersteller Artikel Nr.:
215240
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.326 kg


