HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215244
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072841
Sonepar Artikelnummer
120098835
Hersteller Artikelnummer
215244
Hersteller Typ
215244
Hersteller Artikel Nr.:
215244
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.300 kg


