HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215246
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072858
Sonepar Artikelnummer
120098836
Hersteller Artikelnummer
215246
Hersteller Typ
215246
Hersteller Artikel Nr.:
215246
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.305 kg


