HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215248
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072865
Sonepar Artikelnummer
120098837
Hersteller Artikelnummer
215248
Hersteller Typ
215248
Hersteller Artikel Nr.:
215248
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.305 kg


