HAUPA - Presseinsatz sechskant DIN KZ28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215250
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072872
Sonepar Artikelnummer
120098838
Hersteller Artikelnummer
215250
Hersteller Typ
215250
Hersteller Artikel Nr.:
215250
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.290 kg


