HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212372
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120504
Sonepar Artikelnummer
120098744
Hersteller Artikelnummer
212372
Hersteller Typ
212372
Hersteller Artikel Nr.:
212372
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.194 kg


