HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212376
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120528
Sonepar Artikelnummer
120098745
Hersteller Artikelnummer
212376
Hersteller Typ
212376
Hersteller Artikel Nr.:
212376
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.000 kg


