HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212380
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120542
Sonepar Artikelnummer
120098746
Hersteller Artikelnummer
212380
Hersteller Typ
212380
Hersteller Artikel Nr.:
212380
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.700 kg


