HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212382
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120559
Sonepar Artikelnummer
120098747
Hersteller Artikelnummer
212382
Hersteller Typ
212382
Hersteller Artikel Nr.:
212382
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.300 kg


