HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212384
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120566
Sonepar Artikelnummer
120098748
Hersteller Artikelnummer
212384
Hersteller Typ
212384
Hersteller Artikel Nr.:
212384
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.300 kg


