HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212388
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120580
Sonepar Artikelnummer
120098749
Hersteller Artikelnummer
212388
Hersteller Typ
212388
Hersteller Artikel Nr.:
212388
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.300 kg


