HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212392
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120603
Sonepar Artikelnummer
120098751
Hersteller Artikelnummer
212392
Hersteller Typ
212392
Hersteller Artikel Nr.:
212392
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.300 kg


