HAUPA - Presseinsatz sechskant KZ44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212396
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923120627
Sonepar Artikelnummer
120098753
Hersteller Artikelnummer
212396
Hersteller Typ
212396
Hersteller Artikel Nr.:
212396
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.113 kg


