HAUPA - Presseinsatz sechskant standard Al 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216012/AL
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614454
Sonepar Artikelnummer
121117093
Hersteller Artikelnummer
216012/AL
Hersteller Typ
216012/AL
Hersteller Artikel Nr.:
216012/AL
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.210 kg


