HAUPA - Presseinsatz sechskant standard Al 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216014/AL
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614461
Sonepar Artikelnummer
121117095
Hersteller Artikelnummer
216014/AL
Hersteller Typ
216014/AL
Hersteller Artikel Nr.:
216014/AL
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.210 kg


