HAUPA - Presseinsatz sechskant standard Al 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216016/AL
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614478
Sonepar Artikelnummer
121117097
Hersteller Artikelnummer
216016/AL
Hersteller Typ
216016/AL
Hersteller Artikel Nr.:
216016/AL
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.210 kg


