HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 10/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215852
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172190
Sonepar Artikelnummer
121112743
Hersteller Artikelnummer
215852
Hersteller Typ
215852
Hersteller Artikel Nr.:
215852
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.157 kg


