HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 10/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215641
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923551209
Sonepar Artikelnummer
121117072
Hersteller Artikelnummer
215641
Hersteller Typ
215641
Hersteller Artikel Nr.:
215641
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.157 kg


