HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215645
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923551247
Sonepar Artikelnummer
121112736
Hersteller Artikelnummer
215645
Hersteller Typ
215645
Hersteller Artikel Nr.:
215645
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.159 kg


