HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215859
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172923
Sonepar Artikelnummer
121112746
Hersteller Artikelnummer
215859
Hersteller Typ
215859
Hersteller Artikel Nr.:
215859
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.159 kg


