HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215860
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172237
Sonepar Artikelnummer
121112747
Hersteller Artikelnummer
215860
Hersteller Typ
215860
Hersteller Artikel Nr.:
215860
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.156 kg


