HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215861
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172633
Sonepar Artikelnummer
121112748
Hersteller Artikelnummer
215861
Hersteller Typ
215861
Hersteller Artikel Nr.:
215861
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.156 kg


